曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり
しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります

種別器具:LED一体型材質セード:ガラス(透明)質量(kg)0.8黒色チヂミ取付レール取付専用高さ(mm)241材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)779~1379ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)130光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)596調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売内容量1台
注意
※レール取付専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12214468OP252690R
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする