ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
自然素材ゆえの心地よさと洗練されたフォルムがコンセプトのペンダント
ラタンの網目の隙間から漏れる光が空間をやさしく照らします
種別
器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
0.7
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
145
材質(本体)
ラタン
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.3
全高(mm)
454~1254
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
172
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214556
OP252887BR
ナチュラル
46.1
291
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214565
OP252889BR
黒
35.7
225
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください