曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

自然素材ゆえの心地よさと洗練されたフォルムがコンセプトのペンダント
ラタンの網目の隙間から漏れる光が空間をやさしく照らします

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)145材質(本体)ラタン電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)683~1283ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)172光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
注意
※レール取付専用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12214660OP252888LRナチュラル2700電球色58.2291
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214669OP252888NRナチュラル5000昼白色60.8304
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214678OP252888WRナチュラル3500温白色58.8294
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214687OP252890LR2700電球色45225
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214696OP252890NR5000昼白色47235
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214705OP252890WR3500温白色45.6228
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする