ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」
暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します
種別
器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質
セード:竹
取付
レール取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.3
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
381
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214915
OP252908BR
0.6
132
670~1270
180
¥
37,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214924
OP252910BR
0.5
112
650~1250
140
¥
33,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください