ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠
駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします
種別
器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)
材質
セード:竹(いぶし仕上)
質量(kg)
0.6
取付
引掛シーリング
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214994
OP252736BCR
341
6.3
650~1450
315
47.7
¥
99,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215010
OP252737BCR
422
8
1231~2031
430
59.3
¥
120,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください