ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠
駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします
種別
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
材質
セード:竹(いぶし仕上)
質量(kg)
0.6
取付
引掛シーリング
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
色温度(K)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215019
OP252736LDR
341
5
650~1450
2700
315
¥
94,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215028
OP252736NDR
341
5
650~1450
5000
315
¥
94,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215037
OP252736WDR
341
5
650~1450
3500
315
¥
94,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215046
OP252737LDR
422
6
1231~2031
2700
430
¥
115,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215055
OP252737NDR
422
6
1231~2031
5000
430
¥
115,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215064
OP252737WDR
422
6
1231~2031
3500
430
¥
115,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください