ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗
木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)
1.1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
326
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
585-1385
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215098
OP252571LR
セード:ガラス(乳白ケシ)、飾:木材(拭き漆)・鋼(クロームメッキ)
2700
電球色
105.6
465
¥
45,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215107
OP252571NR
セード:ガラス(乳白ケシ)、飾:木材(拭き漆)・鋼(クロームメッキ)
5000
昼白色
118.1
520
¥
45,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215116
OP252571WR
セード:ガラス(乳白ケシ)、飾:木材(拭き漆)・鋼(クロームメッキ)
3500
温白色
112
493
¥
45,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215125
OP252573LR
セード:ガラス(乳白ケシ)
2700
電球色
105.6
465
¥
48,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215134
OP252573NR
セード:ガラス(乳白ケシ)
5000
昼白色
118.1
520
¥
48,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215150
OP252573WR
セード:ガラス(乳白ケシ)
3500
温白色
112
493
¥
48,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください