ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗
木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)
1.1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
326
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
全高(mm)
784-1384
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
110
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
394
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215159
OP252572BR
セード:ガラス(乳白ケシ)、飾:木材(拭き漆)・鋼(クロームメッキ)
¥
50,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215168
OP252574BR
セード:ガラス(乳白ケシ)
¥
53,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください