曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗
木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)326電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)784-1384ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)110光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
注意
※レール取付専用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215177OP252572LRセード:ガラス(乳白ケシ)、飾:木材(拭き漆)・鋼(クロームメッキ)2700電球色105.6465
45,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215186OP252572NRセード:ガラス(乳白ケシ)、飾:木材(拭き漆)・鋼(クロームメッキ)5000昼白色118.1520
45,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215195OP252572WRセード:ガラス(乳白ケシ)、飾:木材(拭き漆)・鋼(クロームメッキ)3500温白色112493
45,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215204OP252574LRセード:ガラス(乳白ケシ)2700電球色105.6465
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215220OP252574NRセード:ガラス(乳白ケシ)5000昼白色118.1520
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215229OP252574WRセード:ガラス(乳白ケシ)3500温白色112493
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする