ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在
美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)
0.7
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
155
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
479~1302
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
115
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215238
OP252575LR
セード:波佐見焼(白土)
2700
電球色
90.2
397
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215247
OP252575NR
セード:波佐見焼(白土)
5000
昼白色
100.4
442
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215256
OP252575WR
セード:波佐見焼(白土)
3500
温白色
95.2
419
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215265
OP252577LR
セード:波佐見焼(紅土)
2700
電球色
73.4
323
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215274
OP252577NR
セード:波佐見焼(紅土)
5000
昼白色
82
361
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215290
OP252577WR
セード:波佐見焼(紅土)
3500
温白色
77.7
342
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください