曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

釉薬を施さずに、土の自然な陰影を引き立たせたシンプルな存在
美しいシルエットが空間にしっとり溶け込みます

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)703~1303ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)115光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
注意
※レール取付専用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215299OP252576LRセード:波佐見焼(白土)2700電球色90.2397
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215308OP252576NRセード:波佐見焼(白土)5000昼白色100.4442
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215317OP252576WRセード:波佐見焼(白土)3500温白色95.2419
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215326OP252578LRセード:波佐見焼(紅土)2700電球色73.4323
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215335OP252578NRセード:波佐見焼(紅土)5000昼白色82361
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215344OP252578WRセード:波佐見焼(紅土)3500温白色77.7342
16,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする