ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥
美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別
器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)
□119
質量(kg)
0.8
取付
レール取付専用
高さ(mm)
254
材質(本体)
けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
822~1422
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215405
OP252030LR
2700
電球色
73.1
322
¥
94,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215414
OP252030NR
5000
昼白色
81.8
360
¥
94,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215430
OP252030WR
3500
温白色
77.5
341
¥
94,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください