ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器
重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別
器具:LED一体型
材質
セード:鉄鋳物
質量(kg)
1.2
取付
レール取付専用
高さ(mm)
94
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
174
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
564
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215457
OP252198R
黒
627-1127
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215466
OP252200R
白
633-1233
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください