ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
クリアパーツの多面体を通る光は多方向に分かれ、キラキラと発光
まるで浮遊する小さな光の集合体のように、空間を華やかに演出します
仕様
電動昇降装置:対応型(条件付)
種別
器具:LED一体型
材質
セード:アクリル(透明)
長さ(mm)
1204
幅(mm)
160
質量(kg)
2.3
色
オフホワイト
高さ(mm)
75
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.8
全高(mm)
613~1613
ランプ
高演色LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
明るさ
FLR40W
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1840
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215518
OP252625R
¥
64,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください