ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感
北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
種別
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
材質
セード:鋼
質量(kg)
2.3
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
243
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
全高(mm)
1052-1852
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
350
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215615
OP252725LDR
マットホワイト
2700
電球色
99.5
597
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12215624
OP252725NDR
マットホワイト
5000
昼白色
103.6
622
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12215640
OP252725WDR
マットホワイト
3500
温白色
100.8
605
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12215658
OP252726NDR
グルーグレー
5000
昼白色
103.6
622
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12215685
OP252727NDR
ベージュ
5000
昼白色
103.6
622
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12215694
OP252727WDR
ベージュ
3500
温白色
100.8
605
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12215649
OP252726LDR
グルーグレー
2700
電球色
99.5
597
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12215667
OP252726WDR
グルーグレー
3500
温白色
100.8
605
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
12215676
OP252727LDR
ベージュ
2700
電球色
99.5
597
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください