ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
温もりのあるヴィンテージ感
レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:鋼
質量(kg)
1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
226
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
1031-1831
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
247
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215904
OP252229LR
アイボリー色ワイピング
2700
電球色
88
634
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215920
OP252229NR
アイボリー色ワイピング
5000
昼白色
92.3
665
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215929
OP252230LR
黒色ワイプ
2700
電球色
88
634
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215938
OP252230NR
黒色ワイプ
5000
昼白色
92.3
665
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください