曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

温もりのあるヴィンテージ感
レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:鋼質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)181電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)476-1276ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215965OP252231LRアイボリー色ワイピング2700電球色70308
14,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215974OP252231NRアイボリー色ワイピング5000昼白色77.9343
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215990OP252231WRアイボリー色ワイピング3500温白色73.8325
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
12215999OP252233LR黒色ワイピング2700電球色73.8325
14,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216008OP252233NR黒色ワイピング5000昼白色70308
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216017OP252233WR黒色ワイピング3500温白色77.9343
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする