ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
温もりのあるヴィンテージ感
レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
セード:鋼
質量(kg)
0.6
取付
レール取付専用
高さ(mm)
181
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
719-1319
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
107
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12216044
OP252232LR
アイボリー色ワイピング
2700
電球色
77.9
343
¥
14,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216060
OP252232NR
アイボリー色ワイピング
5000
昼白色
73.8
325
¥
14,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216069
OP252232WR
アイボリー色ワイピング
3500
温白色
70
308
¥
14,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216078
OP252234LR
黒色ワイピング
2700
電球色
70
308
¥
14,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216087
OP252234NR
黒色ワイピング
5000
昼白色
77.9
343
¥
14,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216096
OP252234WR
黒色ワイピング
3500
温白色
73.8
325
¥
14,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください