ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:鋼
質量(kg)
0.7
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
181
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
476-1276
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
220
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12216200
OP252325LR
白
2700
電球色
98.3
708
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216209
OP252325NR
白
5000
昼白色
103.1
743
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216218
OP252326LR
黒
2700
電球色
98.3
708
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216227
OP252326NR
黒
5000
昼白色
103.1
743
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216236
OP252327LR
緑
2700
電球色
98.3
708
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216245
OP252327NR
緑
5000
昼白色
103.1
743
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください