ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしました
くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質
セード:鋼
質量(kg)
1.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
180
電圧(V)
100
消費電力(W)
12
全高(mm)
985-1785
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
380
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)20
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12216349
OP252131LR
マットホワイト
2700
電球色
94.1
1130
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216358
OP252131NR
マットホワイト
5000
昼白色
98.3
1180
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216367
OP252132LR
チャコールグレー
2700
電球色
94.1
1130
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216376
OP252132NR
チャコールグレー
5000
昼白色
98.3
1180
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216385
OP252133LR
モスグリーン
2700
電球色
94.1
1130
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12216394
OP252133NR
モスグリーン
5000
昼白色
98.3
1180
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください