ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情
不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別
器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
材質
グローブ:ガラス(透明・模様入)
質量(kg)
1.2
色
クロームメッキ
取付
直付専用
高さ(mm)
290
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.3
全高(mm)
823~1323
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
110
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
450
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12216744
OP252802BCR
¥
23,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください