ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情
不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
グローブ:ガラス(透明・模様入)
質量(kg)
1.2
色
クロームメッキ
取付
直付専用
高さ(mm)
290
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
全高(mm)
823~1323
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※直付専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12216760
OP252802LDR
2700
電球色
90
450
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12216769
OP252802NDR
5000
昼白色
93.8
469
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12216778
OP252802WDR
3500
温白色
91
455
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください