種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)0.8色ホワイトブロンズメッキ取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)450~1250ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)95光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)740調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台