ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
取付
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217076
OP252836LR
セード:ガラス(ケシ・部分透明)
0.8
ホワイトブロンズメッキ
レール取付専用
155
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217085
OP252836NR
セード:ガラス(ケシ・部分透明)
0.8
ホワイトブロンズメッキ
レール取付専用
155
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217094
OP034194LR
セード:ガラス(乳白ケシ)
0.9
オフホワイト
引掛シーリング
189
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
12217110
OP034194NR
セード:ガラス(乳白ケシ)
0.9
オフホワイト
引掛シーリング
189
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください