ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン
モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
セード:アクリル(透明)
質量(kg)
0.5
取付
レール取付専用
高さ(mm)
296
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
814~1414
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
幅(Φmm)
100
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※レール取付専用
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217180
OP252226LR
ピアノホワイト
2700
電球色
67.2
296
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217189
OP252226NR
ピアノホワイト
5000
昼白色
75
330
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217198
OP252226WR
ピアノホワイト
3500
温白色
71.1
313
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217207
OP252228LR
ピアノブラック
2700
電球色
67.2
296
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217216
OP252228NR
ピアノブラック
5000
昼白色
75
330
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217225
OP252228WR
ピアノブラック
3500
温白色
71.1
313
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください