ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトです
ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
取付
引掛シーリング
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
色
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217950
OP252331LR
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
0.8
白
498
12
¥
44,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217959
OP252331NR
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
0.8
白
498
12
¥
44,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217968
OP252333LR
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
0.8
黒
498
12
¥
44,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217977
OP252333NR
器具:LED電球ボール球形12W(E26)
0.8
黒
498
12
¥
44,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217986
OP252335LR
器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
0.6
白
393
7.7
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12217995
OP252335NR
器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
0.6
白
393
7.7
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218004
OP252337LR
器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
0.6
黒
393
7.7
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218020
OP252337NR
器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
0.6
黒
393
7.7
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください