曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

乳白ケシガラスの真球ペンダント
和洋を問わず調和する、定番のあかりです

材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12218029OP252671LR器具:LED電球一般形11W(E26)1.5オフホワイト2671
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218038OP252671NR器具:LED電球一般形11W(E26)1.5オフホワイト26711
21,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218047OP252672LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1オフホワイト2157.2
17,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218056OP252672NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1オフホワイト2157.2
17,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218065OP252673LR器具:LED電球一般形11W(E26)1.5クロームメッキ2671
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218074OP252673NR器具:LED電球一般形11W(E26)1.5クロームメッキ26711
21,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218090OP252674LR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1クロームメッキ2157.2
17,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218099OP252674NR器具:LED電球一般形7.2W(E26)1クロームメッキ2157.2
17,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする