ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ
様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質
グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色
オフホワイト
取付
引掛シーリング
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218126
OP034119LR
器具:LED電球一般形11W×3(E26)
3.6
510
33
1270~2070
¥
75,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218135
OP034119NR
器具:LED電球一般形11W×3(E26)
3.6
510
33
1270~2070
¥
75,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218144
OP252593LR
器具:LED電球一般形11W×2(E26)
2.6
400
22
1209~2009
¥
64,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218160
OP252593NR
器具:LED電球一般形11W×2(E26)
2.6
400
22
1209~2009
¥
64,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218169
OP252594LR
器具:LED電球一般形11W(E26)
1
250
11
1059~1859
¥
39,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218178
OP252594NR
器具:LED電球一般形11W(E26)
1
250
11
1059~1859
¥
39,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218187
OP252626LR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
0.9
200
4.4
1010~1810
¥
34,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218196
OP252626NR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
0.9
200
4.4
1010~1810
¥
34,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218205
OP252626WR
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
0.9
200
4.4
1010~1810
¥
34,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218214
OP252841LR
器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)
1.9
350
14.4
1159~1959
¥
49,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218230
OP252841NR
器具:LED電球一般形7.2W×2(E26)
1.9
350
14.4
1159~1959
¥
49,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください