ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
コンセプトは空に浮かぶ雲
ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです
仕様
コードハンガー:あり、コード調整器付
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1.8
電圧(V)
100
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
機能
コード収納:あり
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
50迄
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
消費電力(W)
全高(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218318
OP252428R
グローブ:アクリル(乳白)
177
44
1369~1769
535
¥
59,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218327
OP252429R
グローブ:アクリル(乳白)
177
340
1369~1769
535
¥
52,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218336
OP252430R
グローブ:アクリル(サンドブラスト)
203
44
1394~1794
557
¥
59,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218345
OP252431R
グローブ:アクリル(サンドブラスト)
203
34
1394~1794
557
¥
52,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください