曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂(乳白)質量(kg)1.9取付引掛シーリング高さ(mm)147電圧(V)100消費電力(W)29スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消全高(mm)264~664ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)530光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3869調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12218510OP252012R
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする