種別器具:LED電球フラット形9.3W(GX53-1)材質セード:鋼(クロームメッキ)・ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1色マットホワイト取付レール取付専用高さ(mm)140材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)9.3全高(mm)678~1278ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)134光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)52.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)492調光率(%)連続100-5・フルカラー調色調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台