曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム
上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト

種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下内容量1台
注意
※縦向き取付不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12218668OB255243Rオフホワイト高演色LED5000昼白色100
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218677OB255244Rオフホワイト高演色LED2700電球色96.8
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218686OB255246R高演色LED5000昼白色100
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218695OB255247R高演色LED2700電球色96.8
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218729OB255252木調ウォールナット色LED5000昼白色100
38,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12218704OB255249木調ナチュラル色LED5000昼白色100
38,800
取扱い終了
返品不可
12218720OB255250木調ナチュラル色LED2700電球色96.8
38,800
取扱い終了
返品不可
12218738OB255253木調ウォールナット色LED2700電球色96.8
38,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12218729OB25525245434334OB255252ROB255252 オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 45434334オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライトODELIC(オーデリック)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする