ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム
上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
600
寸法(mm)
出:150
質量(kg)
3
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
45
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
32
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)33
明るさ
Hf32W定格出力相当
定格光束(Lm)
3200
調光率(%)
連続100-1・調色
取付面位置
壁面専用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
配光タイプ
上下
内容量
1台
注意
※縦向き取付不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ランプ
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218747
OB255245BR
オフホワイト
高演色LED
94
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218756
OB255248BR
黒
高演色LED
94
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12218774
OB255254BC
木調ウォールナット色
LED
83
¥
43,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12218765
OB255251BC
木調ナチュラル色
LED
83
¥
43,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください