ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

大谷石の素材感そのものをアートパネルのように魅せるブラケット
点灯しても自然光でも空間を静かに彩ります
荒い肌が陰影を生み深みのある表情を魅せます

種別器具:LED一体型幅(mm)□180寸法(mm)出:75質量(kg)1.1材質(本体)大谷石電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.7光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)215調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
注意
※大谷石はミソと呼ばれる黒い斑紋があります。ミソはもろく乾燥などではがれることで独特の風合いを醸し出します
※また、経年変化による石の色変化も天然素材の特徴としてご理解願います
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12218905OB255237LR
23,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする