ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
熟練した職人技で一つひとつつくられたデザインブラケットシリーズ
セードの独特な風合いが空間を美しく演出します
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:60
質量(kg)
1
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
204
光源色
電球色
光源寿命
5000時間0
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※本シリーズは手造り品のため、外観に個体差があります。ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219009
OB255317R
真鍮(部分ニッケルメッキ)
¥
33,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219018
OB255318R
真鍮(ヘアライン)
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219027
OB255319R
真鍮(緑青付け)
¥
33,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください