ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
舞う鳥のシルエットを可愛くデコレーション
可愛らしい抜き模様がアクセント
種別
器具:LED一体型
形状
シルエット:とり
寸法(mm)
出:58
質量(kg)
0.7
色
ペールブラウン
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219036
OB255158R
273
214
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219045
OB255159R
275
238
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください