ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

葉と葉の隙間からのぞく木漏れ日の光
植物を飾るように自然とインテリアになじみます

種別器具:LED一体型形状シルエット:木漏れ日幅(mm)251寸法(mm)出:79質量(kg)0.8ペールグリーン高さ(mm)251材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命50000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12219054OB255050R
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする