ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
花をモチーフにした光のオブジェ
立体的なシルエットが壁面を華やかに彩ります
種別
器具:LED一体型
形状
シルエット:花
幅(mm)
280
寸法(mm)
出:63
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト
高さ(mm)
262
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
50000時間
取付方向
上向き・下向き可能
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219088
OB255160R
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください