曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます

種別器具:LED一体型材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)幅(mm)110寸法(mm)出:110質量(kg)0.7取付化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12219158OB255135R
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする