ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)
幅(mm)
110
寸法(mm)
出:110
質量(kg)
0.7
取付
化粧ネジ式
高さ(mm)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
457
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219167
OB255294BR
¥
27,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください