ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:鋼(鉄錆風)
幅(mm)
100
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
0.5
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
155
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※ハンドメイドによるエイジング塗装を施している為、仕上がりに個体差があります。ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219176
OB255201LR
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください