ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
ハンドメイドの温もりを感じさせるガラスモザイクの表情
色とりどりの光が華やかに彩ります
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
セード:モザイクガラス
質量(kg)
0.8
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
色
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219350
OB081045LR
104
出:191
鉄錆色
186
2700
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219359
OB081045NR
104
出:191
鉄錆色
186
5000
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219368
OB081045WR
104
出:191
鉄錆色
186
3500
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219377
OB081046LR
104
出:191
黒色
186
2700
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219386
OB081046NR
104
出:191
黒色
186
5000
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219395
OB081046WR
104
出:191
黒色
186
3500
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219404
OB081047LR
130
出:204
黒色
187
2700
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219420
OB081047NR
130
出:204
黒色
187
5000
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219429
OB081047WR
130
出:204
黒色
187
3500
¥
29,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください