ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
色
黒
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219465
OB081041LC1
セード:花咲模様
210
出:253
0.7
246
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219474
OB081042LC1
セード:花咲模様
210
出:254
0.7
245
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
12219490
OB081043LC1
セード:ガラス(透明・泡入)
224
出:292
0.9
195
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください