曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

剥き出しのフィラメントランプとソケットのシンプルな構成は味のあるインテリアの定番スタイルです

真鍮古味電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12219535OB255235LC器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95・4.2W(E26)120出:1770.6204
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219526OB255138LC1器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95・4.2W×3(E26)350出:1811.3100
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする