ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク
独特の存在感を放ちます
種別
器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C
長さ(mm)
223
質量(kg)
0.5
色
真鍮古味
材質(本体)
鋼・アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
ランプ
LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
58
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
350
調光率(%)
連続100-5・位相制御
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否
調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)
90迄
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219560
OS256130LC
¥
22,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください