ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク
独特の存在感を放ちます
種別
器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C
幅(mm)
110
寸法(mm)
出:209
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
238
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
ランプ
LED
色温度(K)
2400
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
光源寿命
20000時間
取付方向
上向き・下向き可能
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
350
調光率(%)
連続調光100~5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
内容量
1台
注意
※上向き取り付け時、天井から30cm以上離してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219587
OB255205LC
真鍮古味
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219596
OB255206LC
真鍮色メッキ
¥
12,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください