ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:ガラス(ケシ・部分透明)
幅(mm)
100
寸法(mm)
出:157
質量(kg)
1
色
ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)
245
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
取付方向
上・下向き可能
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※上向き取り付け時、天井から30cm以上離してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219700
OB255271LR
2700
電球色
102.7
740
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219709
OB255271NR
5000
昼白色
110.9
799
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください