ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい
クラシカルの定番スタイルです
種別
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質
セード:ガラス(ケシ)
幅(mm)
141
寸法(mm)
出:268
質量(kg)
1.3
色
真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)
224
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
681
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219718
OB080246BR
¥
27,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください