ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい
クラシカルの定番スタイルです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:ガラス(乳白)
幅(mm)
200
寸法(mm)
出:272
質量(kg)
1.1
色
真鍮ブロンズメッキ
取付
化粧ネジ式
高さ(mm)
325
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219867
OB172611LR
2700
電球色
86.8
625
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219876
OB172611NR
5000
昼白色
91.1
656
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください