ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい
クラシカルの定番スタイルです
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
セード:ガラス(ケシ・スカボ調)・えんじ色飾付
幅(mm)
112
寸法(mm)
出:230
質量(kg)
0.9
色
モカブラウン色古味
高さ(mm)
399
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12219894
OB255129LR
2700
電球色
104.5
460
¥
16,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219910
OB255129NR
5000
昼白色
116.8
514
¥
16,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12219919
OB255129WR
3500
温白色
110.4
486
¥
16,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください